Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Carbide 2-Flute End Mill (Regular Blade Length)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Helix Angle (°)30
Number of Teeth2
Blade Diameter (mm)4
Blade Length (mm)12
Blade Diameter Tolerance (mm)-0.003 to -0.025
Shank Diameter Toleranceh6
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)6
Surface TreatmentC Court

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan