Mitutoyo Blade Thickness (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Insertion Depth (mm)30
Measuring Force (N)1.4 or less
Scale (mm)0.01
Mitutoyo Product Number7315
Dimensions (W x W) (mm)(Measuring Element and the anvil) 6.5 x 1
Flatness (micro m)5
Indication Error (µm)± 15
Mass (g)220
Measuring Range (mm) 0 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for measuring narrow grooves in round objects. The measuring surface shape of the probe and anvil is a 1mm thick blade (blade shape).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan