Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) 4-Flute Miracle End Mill Medium Blade

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)135
Shank Diameter Tolerance (mm)h7
MaterialPowdered high-Speed (high Speed Steel)
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03
Blade Diameter (mm)16
Blade Length (mm)65
Helix Angle (°)30
Number of Teeth2
Shank Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan