NS Tool 2-Flute Long Neck End Mill for High Hardness

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Shank Diameters d (mm)6
MaterialUltra-fine cemented carbide
Number of Teeth4
Surface TreatmentMugen Coating Premium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).
Feature
Increased tool rigidity during micro machining!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan