Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) 2-Flute Keyway End Mill

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Number of Teeth3
Shank Diameter Tolerance (mm)h7
MaterialPowdered high-Speed (high Speed Steel)
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.04
Helix Angle (°)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan