Mitsubishi Materials Turning Insert WNMG-MA (Sisipan Karbida)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth Sides
MaterialUS735
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
BreakerMA
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.18
Corner Radius Re (mm)0.8
Dimension D1 (mm)12.7 phi
Dimension D2 (mm)5.16 phi
Existence of HolesYes
Hole ShapeCylindrical bore
TRUSCO Number167-8221

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan