NIKKEN Straight Shank Ultra-Long Slim Chuck (Holder Pisau Bor)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Total length L (mm)300
Grasping Diameter D (phi mm)1.75 to 10.0
Mass (kg)1.1
Dimensions m (mm)195 to 250
Dimension L (mm)273

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjustable in the longitudinal direction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan