CKD Small Regulator Rb500 Series (Regulator Tekanan Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Withstand Pressure (MPa)1.5
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Connector DiameterOne-touch fitting Φ6
Operating Pressure Range (MPa)0.05~0.7
Operating Temperature Range (°C)5~60
Pressure Gauge Connection SizeRc1/8
ReliefWith relief mechanism
Suitable fluidCompressed air
Type Of ThreadRc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan