KOGANEI Small Pressure Gauge

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Accuracy (%)F.S.3
MaterialCase: ABS, Ltd., Bourdon Tube: brass
Fluid UsedAir
Mass (kg)0.09
Maximum Operating Pressure (MPa)0.93
Display Pressure Range (MPa)0 to 1.0
Operating Temperature Range (°C)5 to 60
Outer Diameter d (mm)40
Piping Port SizeRc1/4 (M5 x 0.8)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan