NIKKEN Shoulder Cutter Arbor (mm) (Adaptor Arbor)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Dimensions w (mm)10
Dimensions h (mm)18
Dimensions h1 (mm)Ten
Dimension C (mm)phi 45
Dimension C1 (mm)phi 16
Dimension D1 (mm)50 phi
Dimension L1 (inch)190
Dimensions f (mm)40
Mass (kg)5.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan