Miki pulley Sfc Servo Flex Coupling Sfc-040Sa2

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Dimensions c (mm)4.5
Dimensions s (mm)3
Axial Displacement (mm)± 0.3
Axial Stiffness (N/mm)80
Dimension LF (mm)15.5
Maximum Speed (rpm)10000
Moment of Inertia (kg.m²)22.55×10-6
Rated Torque (N m)12
Shaft Hole Diameter d1 (phi mm)17
Torsion Spring Constant (N m/rad)20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan