Fuji Grinding Wheel MFG Rotor Bandsaw (Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Cord Length (m)2.5
Cutting Capacity (mm) Round Barphi 40
Cutting Capacity (mm) Pipe(Square) 120 x 115, (Circles) Fai120
Power Supply (V)AC100
Mass (kg)6.7
AccessoriesSafety cover, a single Saw Blade 1140 x 18 mountain
TRUSCO Number465-0522

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adopting a powerful motor (7A), low noise. Safe double insulation structure with two-speed (high speed/low speed).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan