Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Radius EM Mhdh445R for High Hardness

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Total length L (mm)60
Surface TreatmentHD Coating
Number of Teeth2
Shank Diameters d (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan