NIKKEN One-Touch Tap Collet (Holder Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Dimensions h1 (mm)31
Thread TypeMetric Thread
Dimensions h (mm)55
Dimension D3 (mm)32 phi
Dimension D4 (mm)19 phi
Dimension L (mm)99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It responds quickly to torque fluctuations and operates without shock. Can be used with all tapper chucks. Reverse torque is 1.4 times that of forward rotation. Prevents chip problems. One-touch clamp for taps. Excellent operability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait