Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Nk End Mill 2-Flute Long Blade

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialCobalt HSS (high Speed Steel) HSS-Co
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03
Helix Angle (Degree)30
Overall Length (mm)125
Blade Diameter (mm)20
Blade Length (mm)45
Number of Teeth2
Shank Diameter (mm)20
Shank Diameter Tolerance (mm)h7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side cutting, grooving, counterbore

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan