Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Nk End Mill 2-Flute Long Blade

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Helix Angle (Degree)30
Number of Teeth2
Shank Diameter Tolerance (mm)h7
MaterialCobalt HSS (high Speed Steel) HSS-Co
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side cutting, grooving, counterbore

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan