NIKKEN Morse Taper Sleeve A Type (Tang Type) (Adaptor Arbor)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Mass (kg)4.3
Dimensions w (mm)5.6
Dimension C (mm)phi 25
Dimension L (mm)180
Dimensions d (mm)Φ12.065

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).
Feature
No deflection at 80% or more per taper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan