Nansin Model Kr Plug-In Free Wheel (Rubber Wheel) (Roda Caster Berulir)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Mounting Height H (mm)67
Bracket FinishUNIQLO over Mumekki
Axle Length L (mm)20
Wheel TypeSingle wheel
Wheel Width W (mm)20
Allowable Load (daN)35
Eccentric E (mm)22
Material (Wheel)Gum
Turning Start Force (daN)16.8
Wheel Diameter D (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan