NS Tool Long Shank End Mill for Aluminum (Under Shank)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)8
Blade Length (mm)8
Overall Length (mm)65
MaterialUltrafine Particles Carbide
Number of Teeth4
Shank Diameter (mm)8
TRUSCO Number427-1289

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan