Kakuta Lateral Clamp

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Tightening Pressure (kN)0.45
Mounting MethodFlange
AccessoriesM4 x 14 rubber bolts
Maximum Width (mm)27
Maximum Length (mm)90
Mass (g)45
MaterialSteel
Maximum Height (mm)33
Stroke (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs. Can also be used in woodworking and DIY.
Feature
Small lateral pressing type toggle clamp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait