KATO MFG Jt-Mt-Ha Type Tapper

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.44
Tapping AbilityM3 to M16
Recommended ColletTC412
Dimension C1 (mm)35
Dimension L0 (mm)93
Dimension L1 (inch)49.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For tapping drilling machines Upright, for radial drilling machines
Warning
- Example of use.
Feature
Simple structure, easy operation Slim and short, ideal for narrow work spaces Compatible shank: MT, JT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan