NS Tool Infinite Lead 25 End Mill, 2-Flute

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialUltra-fine cemented carbide
Helix Angle (Degree)30
Number of Teeth2
Surface TreatmentMugen Coating
Workable HardnessIt can be processed up to 55HRC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard type that supports almighty regardless of groove or side. The blade length is twice the blade diameter and the twist angle is 30 degree .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan