NS Tool Infinite Coating Short Shank Long Neck Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp989.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Surface TreatmentMugen Coating Premium
Number of Teeth2
Shank Diameters d (mm)6
Workable HardnessIt can be processed up to 65HRC
MaterialUltra-fine cemented carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).
Feature
Standard type ball end mill for high hardness. Ideal for finishing. Compatible with high hardness materials up to 65HRC.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan