Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Infinite Coating 2-Flute Short, Pin Cad End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Shank Diameter Toleranceh7
MaterialPowdered high-Speed (high Speed Steel)
Surface TreatmentCentury Court
Blade Length (mm)3.5
Blade Diameter1.5
Blade Diameter Tolerance0 to -0.03
Helix Angle (°)30
Number of Teeth2
Overall Length (mm)50
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan