Mitsubishi Materials Holder

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
ShankOil Hole with a Steel Shank
Tip Clearance Angle (Degree)0
Applicable TipDiamond-Shaped 80 Degree
Selfishright
Overall Length (mm)180
Cutting Angle Kr (Degree)95
Cutting Edge Length (mm)9.7
Dimension L1 (inch)180
Shank Diameters d (mm)20
TRUSCO Number656-4194

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait