Mitsubishi Materials Holder (Gagang Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Dimensions b (mm)25
Tip Clearance Angle (Degree)20
Applicable TipDiamond-Shaped 55 Degree
Dimensions h (mm)25
Overall Length (mm)150
SelfishNone
Cutting Angle Kr (Degree)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan