Mitsubishi Materials Holder (Gagang Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)150
Selfishright
Dimensions h (mm)25
Applicable TipDiamond-Shaped 55 Degree
Dimensions b (mm)25
Cutting Angle Kr (Degree)93
TRUSCO Number677-1718
Tip Clearance Angle (Degree)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait