Mitsubishi Materials Holder (Gagang Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions h (mm)12
Dimensions b (mm)12
Selfishleft
Tip Clearance Angle (Degree)7
Cutting Angle Kr (Degree)93
Overall Length (mm)80
Applicable TipDiamond-Shaped 55 Degree
TRUSCO Number118-3460

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan