Mitutoyo Foot Switch (Saklar Kaki)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Mass (g)61
Cord Length (m)2
Input/Output1 channel
Dimensions (mm)40 x 77 x 23.5
ASONE Part Number6-5699-21
AccessoriesFoot switch Connection Terminals for connecting Cable (90cm)
Compatible ModelsPersonal computer with a keyboard interface with DOS/V and compatibles
Mitutoyo Product Number937179T

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan