CKD F2000 Series Air Filter

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)1
Filtration Accuracy (micro m)5
Overall Length (mm)169.5
Fluid UsedAir
Drain Dischargemanual
Fluid Temperature (°C)5 to 60
Port SizeRC3/8
Process Airflow Rate ANR (m³/minute)1.7
TRUSCO Number441-0807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removal of dust and drain from air piping
Feature
Remove dust in air piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan