Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Esm-C Coated End Mill 2-Flute Short Blade-2 Esmsc

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialPowdered high-Speed (high Speed Steel)
Blade Length (mm)25
Surface TreatmentCentury Court
Shank Diameter Toleranceh7
Blade Diameter8.5
Blade Diameter Tolerance0 to -0.03
Helix Angle (°)30
Number of Teeth2
Overall Length (mm)80
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan