Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Esm End Mill 4-Flute Regular Blade

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Number of Teeth4
Overall Length (mm)70
Helix Angle (Degree)30
Blade Diameter Tolerance (mm)+0.03 to 0
MaterialCobalt HSS (high Speed Steel) HSS-Co
Blade Length (mm)25
Shank Diameter (mm)6
Shank Diameter Tolerance (mm)h7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan