Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Esm End Mill 2-Flute Short Blade

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Shank Diameter Tolerance (mm)h7
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03
Number of Teeth2
Helix Angle (Degree)30
MaterialPowdered high-Speed (high Speed Steel)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For stainless steel Side cutting, grooving, spot facing
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan