Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Turbo Mill

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)6
Surface TreatmentTH Court
Blade Length (mm)6
Blade Diameter (mm)6
Number of Teeth4
Overall Length (mm)80
MaterialCarbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan