Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Th Hard Short Blade Length

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Surface TreatmentTH Court
Blade Length (mm)15
Number of Teeth6
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Blade Diameter Tolerance (mm)-0.020 to -0.038
Blade Diameter (mm)6
Corner R (mm)0.5
Overall Length (mm)60
Shank Diameter (mm)6
Shank Diameter Toleranceh6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan