Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Th Hard Regular Blade Length

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Shank Diameter Toleranceh6
Helix Angle (Degree)52
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Overall Length (mm)60
Shank Diameter (mm)6
Surface TreatmentTH Court

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan