Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Stainless Steel Multi

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
Number of Teeth2
Shank Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).
Feature
High precision machining is achieved by improving the cutting edge and neck shape and suppressing the sag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan