Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Power Mill (Short Blade Length)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Shank Diameter Toleranceh6
Overall Length (mm)55
Surface TreatmentC Court
Blade Diameter Tolerance (mm)-0.003 to -0.025
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Blade Diameter (mm)4
Blade Length (mm)24
Helix Angle (Degree)30
Number of Teeth4
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait