Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Pencil Neck Ball End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Cutting Edge R (mm)5
Shank Length ls (mm)73.93
Helix Angle (Degree)30
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Total length L (mm)200
Cutting Edge Radius Tolerance (mm)± 0.02
Blade Diameters D (mm)10
Neck Length ln1 (mm)126.07
Neck Length ln2 (mm)114.57
Surface TreatmentC Court

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan