Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Panacea Ball End Mill 90mm (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)4
Number of Teeth2
Shank Diameter (mm)6
Surface TreatmentATH Coating
Blade Length (mm)3
Overall Length (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan