Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Panacea Ball End Mill 90mm

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Number of Teeth2
Overall Length (mm)90
Surface TreatmentPN Court
Blade Diameter (mm)4
Blade Length (mm)3
Shank Diameter (mm)6
MaterialCemented carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan