Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Panacea Ball End Mill 50mm EPDBE2007 Series

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp939.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide
Number of Teeth2
Shank Diameter (mm)4
Overall Length (mm)50
Blade Length (mm)0.45
Surface TreatmentPN Court
Blade Diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan