Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Panacea Ball End Mill 50mm (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Number of Teeth2
Overall Length (mm)50
Shank Diameter (mm)4
Surface TreatmentATH Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan