Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Deep Cr

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)6
MaterialCarbide
Blade Length (mm)0.5
Number of Teeth2
Surface TreatmentTH Court
Overall Length (mm)50
Blade Diameter (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan