NS Tool End Mill Super Hard S 2 Blade Nx45

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)80
Blade Diameter (mm)6
MaterialUltrafine Particles
Number of Teeth2
Blade Length (mm)18
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan