Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) End Mill Carbide S Multi-Flute Epp

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Number of Teeth4
MaterialCarbide
Overall Length (mm)50
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan