Sumitomo Electric Eccentric Shaft

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Total length L (mm)18
Applicable HolderETGNR1212 . ETGNL1212
Dimension D1 (mm)3.5 phi
Dimension D2 (mm)4 phi
Dimension L (mm)3.3
Dimensions d (mm)Φ2.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For SEC-30 type byte

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan