MST Corporation Data One Collet Holder

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
ShankBT40
Applicable SpannerF-45
Applicable ColletD12
Dimension C1 (mm)45
Dimension L (mm)120
Dimension L1 (inch)52.5
Dimension L3 (mm)52.5
Dimensions c (mm)30
Dimensions d (mm)Φ2.5 to 13
Dimensions l2 (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Operability-oriented type (Easy operation with intermediate nut method) Tightening allowance 2mm Chucking blades of phi 2.5 to phi 13 with only 6 collets (D12 type)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan