Eagle Clamp Clamp Mounting Chain

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Chain Length (m)1
Chain Dimensions (m)(Number of links) 43
TypeThe top Tsuwa indirect
Mass (kg)2.11
Working Load (t)1
Effective Length (m)1.27
Wire Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan