Sumitomo Electric Chip Vbgt

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Chip breakerOne Side
ShapeDiamond-Shaped 35 Degree
Existence of HolesYes
Clearance angle (degrees)5
MaterialAC530U
Corner Radius (mm)0.1
Hole ShapeSome cylindrical bore single-Sided 40 Degree to 60 Degree
Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan